Pliegos de lija soporte de tela, corindón 230x280 mm BG BR A999 para acero en trabajos de gran exigencia

Número de artículo: 4007220587539
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220587539
    EAN / GTIN 4007220587539
    Número del fabricante 45013099
    Número L L51050 1064

    Descripción

    Descripción:

    Los pliegos de lija con soporte tela marrón son apropiados para el uso general en trabajos de máxima exigencia de mecanizado de aceros aleados y no aleados, y de metales no férricos. Pliego de lija, soporte de tela, conforme a ISO 21948.

    Característica:

    • Ancho, unid. métrica: 230 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • Longitud, unid. métrica: 280 mm
    • Tamaño de grano: 999

    Ventaja:

    • Muy buena adherencia de grano en tejido muy flexible.
    • Alto rendimiento de rectificado.
    • Resistente al aceite y el petróleo.
    • Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra