• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pliegos de lija soporte de tela, corindón 230x280 mm BG BR A240 para acero en trabajos de gran exigencia

Número de artículo: 4007220587478
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220587478
EAN / GTIN 4007220587478
Número del fabricante 45013024
Número L L51050 1234

Descripción

Descripción:

Los pliegos de lija con soporte tela marrón son apropiados para el uso general en trabajos de máxima exigencia de mecanizado de aceros aleados y no aleados, y de metales no férricos. Pliego de lija, soporte de tela, conforme a ISO 21948.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 230 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • Longitud, unid. métrica: 280 mm
  • Tamaño de grano: 240

Ventaja:

  • Muy buena adherencia de grano en tejido muy flexible.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Resistente al aceite y el petróleo.
  • Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.