Cepillo manual HBU, 4 hileras, alambre de acero inoxidable Ø 0,30, uso universal (10)

Número de artículo: 4007220572245
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220572245
EAN / GTIN 4007220572245
Número del fabricante 43673003
Número L L51510 465

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Uso universal para todos los trabajos de limpieza y de eliminación de herrumbre. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Característica:

  • Número, hileras: 4
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Longitud, cerda: 25 mm
  • Longitud, total: 290 mm

Ventaja:

  • Muy buena resistencia a la corrosión.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra