Juego de adaptadores accesorios para cardas redondas sin trenzar anchas y composite con agujero 50,8 a 16

Número de artículo: 4007220548486
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Adaptador para cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220548486
EAN / GTIN 4007220548486
Número del fabricante 43690016
Número L L51510 951

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece distintos adaptadores para cardas redondas con agujero. Ideal para cardas redondas a partir de un diámetro de 150 mm en las ejecuciones anchas y COMPOSITE.

Característica:

  • Molde: Ninguna indicación
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 50,8 mm
  • Adecuada para: RBU, ejecución ancha ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, ejecución Composite ≥ ø 150 mm
  • Ø agujero incluido en el set: 16,0

Ventaja:

  • Permiten el uso de las cardas en todas las máquinas al adaptar el diámetro del agujero a la medida necesaria.
  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Volumen de suministro:

  • Un juego de adaptadores contiene 2 unidades.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra