Brazo adaptador para lijadora de banda BSVAK 9/25-1X305, longitud de banda: 305 mm x ancho: 3-12 mm

Número de artículo: 4007220544921
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Brazo de contacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220544921
EAN / GTIN 4007220544921
Número del fabricante 84200319
Número L L51050 1901

Descripción

Descripción:

El adaptador para lijadora de banda puede pivotar sobre la máquina o sobre la empuñadura permitiendo una mayor adaptabilidad a cada tipo trabajo. Brazo adaptador corto para lijadora de banda con rodillo terminado en punta (ancho 1 mm) y tamaño de rodillo 9x25 mm para bandas con longitud de banda de 305 mm y una anchura de banda de 3, 6, 9 o 12 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: BSVAK 9/25-1 x 305
  • Ancho de banda útil: 3, 6, 9, 12
  • Ancho, unid. métrica: 9 mm
  • Ancho de banda útil: 305
  • Peso neto: 0.082 kg
  • ø del rodillo, unid. métrica: 25 mm

Ventaja:

  • Cambio de la banda fácil y rápido por la fijación del resorte.
  • Marcha de banda muy precisa gracias a la fuerza tensora de la banda regulable y a la posibilidad de bloqueo del brazo.
  • Ejecución robusta de acero.
  • Aprovechamiento de toda la anchura del rodillo.
  • Pestañas de fijación muy estrechas en la parte frontal del rodillo.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra