Lima de sierra con mango triangular normal 125 mm corte 2, uso universal para afilar

Número de artículo: 4007220542347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima para afilar sierras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220542347
EAN / GTIN 4007220542347
Número del fabricante 11274127
Número L L51060 356

Descripción

Descripción:

Las limas de sierra triangulares de PFERD son limas triangulares terminadas en punta con espiga. Las limas de sierra son de acero y acero fundido, y son especialmente adecuadas para afilar herramientas de serrado. PFERD ofrece limas de sierra triangulares en numerosas ejecuciones y formas. Limas triangulares terminadas en punta con espiga. Corte en tres caras y tres cantos. Monocorte para el afilado universal. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1232
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 125 mm
  • Incl. mango: FH 3

Ventaja:

  • Buena capacidad de arranque.
  • Larga vida útil.
  • Adecuadas para usos versátiles.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra