Escofina para madera con mango media caña en punta 200 mm, corte 1, para mecanizado basto, desbaste

Número de artículo: 4007220542187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Escofina para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220542187
    EAN / GTIN 4007220542187
    Número del fabricante 11233206
    Número L L51060 278

    Descripción

    Descripción:

    Escofinas de calidad PFERD, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima de media caña terminada en punta con corte de escofina en dos caras. Forma C según DIN 7263. Ejecución con espiga. Corte de escofina para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 1552
    • Ancho, unid. métrica: 21 mm
    • Corte: 1
    • Longitud, unid. métrica: 200 mm
    • Altura: 7.5 mm
    • Incl. mango: FH 4/1

    Ventaja:

    • Elevada capacidad de arranque.
    • Buen desalojo de viruta.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Madera
      • Materiales que se pueden procesar: Madera

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra