Escofina para madera con mango media caña en punta 150 mm, corte 2, para desbaste y afinado universales

Número de artículo: 4007220542163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Escofina para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220542163
EAN / GTIN 4007220542163
Número del fabricante 11233157
Número L L51060 486

Descripción

Descripción:

Escofinas de calidad PFERD, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima de media caña terminada en punta con corte de escofina en dos caras. Forma C según DIN 7263. Ejecución con espiga. Corte de escofina para trabajos de escofina universales. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1552
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 6 mm
  • Incl. mango: FH 3

Ventaja:

  • Elevada capacidad de arranque.
  • Buen desalojo de viruta.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Madera

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra