Lima de taller con mango, plana paralela 200 mm corte 1 para mecanizado basto con arranque de virutas, desbaste

Número de artículo: 4007220541494
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220541494
    EAN / GTIN 4007220541494
    Número del fabricante 11210206
    Número L L51060 8

    Descripción

    Descripción:

    PFERD fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Lima rectangular con corte en tres caras, una cara sin picar. Ejecución con espiga. Forma A según DIN 7261. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto. Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 1112
    • Ancho, unid. métrica: 20 mm
    • Corte: 1
    • Longitud, unid. métrica: 200 mm
    • Altura: 5 mm
    • Incl. mango: FH 4/1

    Ventaja:

    • Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
    • Larga vida útil.
    • Ejecución orientada a la aplicación.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.
    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra