Amoladora recta neumática PG 8/100 HV 10.000 r.p.m./600 vatios

Número de artículo: 4007220536438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220536438
EAN / GTIN 4007220536438
Número del fabricante 80107011

Descripción

Ejecución:

  • sin prolongador

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática con regulación centrífuga montada debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La máquina es manejable. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 600 Watt
  • Número de revoluciones: 10000 RPM
  • Grupo de pinzas: 7
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: sin prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 46 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.17 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 184 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 5 Tropfen
  • Peso neto: 0.95 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 46 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • Fácil de guiar con rendimiento medio.
  • Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra