Descripción:
El juego de limas de escape de diamante se suministra en un práctico estuche de plástico resistente a la rotura que protege las herramientas. Resulta ideal para guardarlas, por ejemplo, dentro del carro de herramientas o en el banco de trabajo. Las limas de escape de diamante se utilizan en la fabricación de herramientas en los perfiles más pequeños, así como en la mecánica de precisión. Gracias a su vástago forjado, se pueden utilizar sin mango. El juego contiene una lima de cada perfil: media caña, triangulares, plana paralela, cuadrada y redonda. Con los tamaños de grano D 25 se pueden conseguir acabados de superficie con una calidad excelente.
Característica:
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: No presione en exceso al trabajar, especialmente en los cantos. Las limas de diamante embozadas pueden limpiarse con petróleo o un limpiador sintético antiestático aplicado con un cepillo para limas. También puede realizarse una limpieza por ultrasonido. A veces basta con una ligera sacudida de la lima. ¡Procure trabajar sin grasa!
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Igualado; Eliminación de capas de óxido; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Materiales abrasivos
- Aceros para aplicaciones
- Ferrita (materia magnetizada)
- Vidrio
- Grafito y carbono sintético
- Superaleaciones a base de níquel o titanio
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Cerámica técnica
- Aceros para herramientas
- Metal duro
- Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Aceros para aplicaciones; Ferrita (materia magnetizada); Vidrio; Grafito y carbono sintético; Superaleaciones a base de níquel o titanio; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Cerámica técnica; Aceros para herramientas; Metal duro
Volumen de suministro:
- Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.