Descripción:
Las herramientas de afinado Poliflex se fabrican de forma exacta, calidad constante y medidas con tolerancias mínimas. Son ideales para el lijado fino, el estructurado y la preparación de trabajos de pulido, y se emplean con gran frecuencia en la fabricación de herramientas y moldes. Punta de desbaste de forma cilíndrica para el lijado fino de superficies pequeñas. Las herramientas de afinado Poliflex de aglomerante PUR se fabrican con carburo de silicio verde (SiC). El aglomerante PUR es un aglomerante muy blando que está disponible en dos grados de dureza (PUR-W y PUR-MH). Está mezclado homogéneamente con grano abrasivo.
Característica:
- r.p.m., máx.: 19000 RPM
- r.p.m., óptimas: 12500 RPM
- Molde: Cilindro
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Abrasivo: Carburo de silicio SiC/C
- ø exterior, unid. métrica: 15 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Tamaño de grano: 150
- Longitud, mango: 40
- Aglomerante: PUR-W
Ventaja:
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Amolado más frío y muy suave gracias a la estructura abierta y a la elasticidad del aglomerante.
- Obtención de una superficie de acabado fina y mate.
- Se obtienen superficies de muy buena calidad.
- Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su capacidad de arranque elevada.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: En función del uso, perfilar con un diamante de igualar o con piedras cerámicas de igualar con un número bajo de revoluciones. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–15 m/s.
- Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Acero fundido
- Cobre
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc
Nota:
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
- La longitud de fijación del mango debe ser, como mínimo, de 10 mm.