Fresa de metal duro de alto rendimiento ALU forma árbol RBF Ø 12x25 mm, mango Ø 6 mm, aluminio/metales no férricos

Número de artículo: 4007220533208
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220533208
EAN / GTIN 4007220533208
Número del fabricante 21117886
Número L L51140 38

Descripción

Descripción:

PFERD ha perfeccionado el dentado ALU especialmente para el mecanizado con arranque de virutas en aluminio. Se caracteriza por un gran rendimiento de rectificado. Fresa forma árbol según DIN 8032.

Característica:

  • Ejecución para esquinas radio: 2.5 mm
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 16000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 16000 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 16000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 29000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 29000 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 29000 RPM
  • Dentado: ALU
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 25 mm
  • Longitud, total: 65 mm

Ventaja:

  • Rendimiento de rectificado extremadamente alto.
  • Virutas grandes.
  • Reducción de la adherencia al material.
  • Mayor vida útil y marcha suave de la herramienta.
  • Utilizable hasta 1.100 m/min de velocidad de corte.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Termoplásticos
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Termoplásticos; Aleaciones de aluminio endurecidas; Cinc

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra