Fresa de metal duro de alto rendimiento ALU forma árbol KEL Ø 12x30 mm, mango Ø 6 mm, para aluminio/metales no férricos HICOAT

Número de artículo: 4007220533093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220533093
EAN / GTIN 4007220533093
Número del fabricante 21125285
Número L L51140 157

Descripción

Descripción:

El uso de fresas con el recubrimiento HICOAT HC-NFE de PFERD evita la adherencia de virutas durante el mecanizado de aleaciones de aluminio blandas. Así se logra también alargar la vida útil de la herramienta y se mejora la calidad de la superficie de la pieza de trabajo. Fresa de forma cónica redonda con cabeza redonda según DIN 8032.

Característica:

  • Ejecución para esquinas radio: 2.6 mm
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 16000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 16000 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 16000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 34000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 34000 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 34000 RPM
  • Dentado: ALU HC-NFE
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ángulo: 14 °
  • Longitud, dentado: 30 mm
  • Longitud, total: 70 mm

Ventaja:

  • Preferentemente para metales no férricos untuosos y de virutas largas.
  • Máximo rendimiento de rectificado.
  • Desalojo eficaz de las virutas gracias a la mejora de las propiedades de deslizamiento.
  • Menor carga térmica.
  • Mayor vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En la medida de lo posible, utilice las herramientas en máquinas potentes con husillo con acoplamiento elástico para evitar las vibraciones. Tener en cuenta las recomendaciones sobre el número de revoluciones. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada. Para rentabilizar el uso de las fresas, se recomienda trabajar en el nivel superior de revoluciones/velocidad de corte. Utilice fresas con un diámetro de mango de 6 mm en máquinas con una potencia a partir de 300 vatios.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Termoplásticos
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Termoplásticos; Aleaciones de aluminio endurecidas; Cinc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra