Perno POLICLEAN para agujero Ø 13 mm, ancho bajo tensión 26 mm, mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220532935
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220532935
EAN / GTIN 4007220532935
Número del fabricante 42706726

Descripción

Ejecución:

  • N.º discos por perno 2-discos

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Pernos para discos POLICLEAN. La ejecución ofrece espacio para dos discos.

Característica:

  • PFERD Tipo: PCLB 6/13/26
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 13
  • Ejecución: N.º discos por perno 2-discos
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra