Carda cónica trenzada KBG Ø 125x15 mm M14, alambre de acero Ø 0,50 mm, amoladora angular

Número de artículo: 4007220531167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220531167
    EAN / GTIN 4007220531167
    Número del fabricante 43317001
    Número L L51510 103

    Descripción

    Descripción:

    Carda agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

    Característica:

    • Número, alambres trenzados: 28 Stück
    • Embalajes: Embalaje POS
    • r.p.m., máx.: 15000 RPM
    • r.p.m., óptimas, desde: 7500 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 12000 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 15 mm
    • Sistema de fijación: Rosca
    • Ø material de cerda: 0.5 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
    • Ø rosca: M14x2
    • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
    • Longitud, cerda: 19 mm

    Ventaja:

    • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
    • Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.
    • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra