Disco de corte EH 230x3,2x22,23 mm embutido línea alto rendimiento SG CAST+ALU para fundición/aluminio

Número de artículo: 4007220522929
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220522929
EAN / GTIN 4007220522929
Número del fabricante 61324802
Número L L51080 238

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Para las aplicaciones exigentes en fundición y talleres de desbarbado, PFERD ofrece unos discos de corte especialmente robustos que garantizan la máxima seguridad y el máximo rendimiento incluso en esas condiciones. Están optimizados para el uso en amoladoras angulares de turbina neumáticas y de alta frecuencia. Disco de corte optimizado para el uso exigente en fundición y talleres de desbarbado, con elevada potencia de corte, larga vida útil y gran estabilidad lateral.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 6600 RPM
  • Molde: EH / 42 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 3.2 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A y carburo de silicio SiC/C
  • ø exterior, unid. métrica: 230 mm

Ventaja:

  • El refuerzo de tejido para el uso exigente en fundición garantiza la máxima seguridad.
  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra