Broca espiral STEEL Ø 8,3 mm HSS-G N DIN 338 118° universal

Número de artículo: 4007220483428
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220483428
EAN / GTIN 4007220483428
Número del fabricante 25203682

Descripción

Ejecución:

  • STEEL

Descripción:

Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 384 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 959 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 1151 RPM
  • r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 767 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 959 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 576 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 959 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 1919 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 2302 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 959 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 1343 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 1535 RPM
  • Ejecución: STEEL
  • ø: 8.3 mm
  • Ángulo de la espiral, desde: 25 °
  • Ángulo de la espiral, hasta: 30 °
  • Ángulo: 118 °
  • Longitud de la espiral: 75 mm
  • Longitud, total: 117 mm

Ventaja:

  • Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil de centrar.
  • Larga vida útil.
  • Muy buen desalojo de viruta.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
  • Tipo de trabajo: Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Costra de fundición
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Hierro fundido dúctil
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aceros para cojinetes y rodamientos
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Costra de fundición; Aglomerado; Cobre; Hierro fundido dúctil; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aceros para cojinetes y rodamientos; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

Nota:

  • ¡Usar gafas protectoras!
  • ¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra