Descripción:
Excelente para trabajos semipesados en piezas de trabajo grandes, para utilización manual o mecánica. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C. Desarrollo para uso universal en el taller.
Característica:
- Embalajes: Embalaje POS
- r.p.m., máx.: 10000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 5000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 7500 RPM
- Ancho, unid. métrica: 20 mm
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero incluido en el set: 10/12/14
- Ø agujero, máx.: 20 mm
- Ø material de cerda: 0.15 mm
- ø exterior, unid. métrica: 80 mm
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Tamaño de grano: Ninguna indicación
- Longitud, cerda: 20 mm
Ventaja:
- Gracias al ø variable del agujero, es posible el uso en todas las máquinas estacionarias y amoladoras de banco mediante el diámetro variable del agujero.
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
- Se consiguen superficies finas.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Duroplásticos
- Elastómeros
- Acero, acero fundido
- Termoplásticos
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Duroplásticos; Elastómeros; Acero, acero fundido; Termoplásticos; Madera
Volumen de suministro:
- Esta carda redonda se suministra con agujero variable.