Disco de desbaste E 125x4,1x22,23 mm línea alto rendimiento SG INOX para Acero inoxidable

Número de artículo: 4007220457689
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220457689
EAN / GTIN 4007220457689
Número del fabricante 62212423
Número L L51150 16

Descripción

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de desbaste para acero inoxidable (INOX), con alto rendimiento y muy buena duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: E / 27 / T27
  • Ancho, unid. métrica: 4.1 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Ventaja:

  • Desbaste suave y frío sobre acero inoxidable (INOX).
  • Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Ideal para el mecanizado de la soldadura de raíz.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de costura raíz de soldadura; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra