Manguera SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m

Número de artículo: 4007220432396
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4007220432396
EAN / GTIN 4007220432396
Número del fabricante 87101806

Descripción

Descripción:

Estos ejes flexibles especiales no tienen empuñadura para la fijación de la herramienta y son especialmente flexibles en la parte delantera. Las herramientas de lijado POLISTAR-TUBE se fijan directamente en el alma del eje flexible con tornillos (ejecución INOX). Las estrellas de amolar POLINOX PNST se atornillan con el adaptador AD M4 o AD M5 (accesorio). Esta combinación es excelente para un afinado escalonado y para la limpieza de interiores de tubos y codos. El desbarbado de los dos extremos del tubo es posible entrando desde un solo lado. El eje flexible PST-T es adecuado para el lijado interior de tubos. Funda protectora de repuesto lista para el uso BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m.

Característica:

  • PFERD Tipo: SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m
  • Ancho, unid. métrica: 18 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Longitud, unid. métrica: 2032 mm
  • Peso neto: 0.871 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • ø exterior, unid. métrica: 18 mm
  • Altura: 18 mm

Volumen de suministro:

  • Longitudes especiales bajo pedido.

Nota:

  • Seguir el número de revoluciones recomendado y máximo de la herramienta para ajustar las revoluciones del motor.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra