Manguera para interruptor remoto de eje flexible FS-SCH 12 DIN10/G28 2M

Número de artículo: 4007220432334
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4007220432334
EAN / GTIN 4007220432334
Número del fabricante 86200662

Descripción

Descripción:

Cómodo manejo desde el puesto de trabajo. Alternativa al interruptor de pie. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

Característica:

  • PFERD Tipo: FS-SCH 12 DIN10/G28 2M
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 2045 mm
  • Peso neto: 2.78 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Altura: 25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra