Manguera para interruptor remoto de eje flexible FS-SCH 10 DIN10/G28 2M

Número de artículo: 4007220432310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220432310
EAN / GTIN 4007220432310
Número del fabricante 86200660

Descripción

Descripción:

Cómodo manejo desde el puesto de trabajo. Alternativa al interruptor de pie. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

Característica:

  • PFERD Tipo: FS-SCH 10 DIN10/G28 2M
  • Ancho, unid. métrica: 22 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 2053 mm
  • Peso neto: 1.91 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • ø exterior, unid. métrica: 22 mm
  • Altura: 22 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra