Interruptor remoto para eje flexible FS-BW 10 DIN 10/G28 2M oHA 18.000-750 r.p.m.

Número de artículo: 4007220432303
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4007220432303
EAN / GTIN 4007220432303
Número del fabricante 86200659

Descripción

Descripción:

Cómodo manejo desde el puesto de trabajo. Alternativa al interruptor de pie. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. No debe superarse/no alcanzarse el rango de revoluciones. El radio de curvatura no debe ser inferior a 170 mm. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible.

Característica:

  • PFERD Tipo: FS-BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M oHA
  • Rango de revoluciones, desde: 750 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 18000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 22 mm
  • Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 2100 mm
  • Peso neto: 3.012 kg
  • Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • ø exterior, unid. métrica: 22 mm
  • Altura: 22 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra