Descripción:
La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática de fácil manejo debe funcionar con aceite. Manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia: 240 Watt
- Número de revoluciones: 30000 RPM
- Grupo de pinzas: 10
- Tipo de válvula: Palanca
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
- Longitud, unid. métrica: 160 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
- Peso neto: 0.384 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
- Salida de aire: delantera
- Altura: 30 mm
Ventaja:
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.