Descripción:
La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática de fácil manejo debe funcionar con aceite. Manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia: 240 Watt
- Número de revoluciones: 30000 RPM
- Grupo de pinzas: 10
- Tipo de válvula: Giratoria
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
- Longitud, unid. métrica: 160 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
- Peso neto: 0.348 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
- Salida de aire: delantera
- Altura: 30 mm
Ventaja:
- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
- Fácil guiabilidad gracias al diseño manejable.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.