Prolongador rígido STV33 longitud 1000 mm sin empuñadura

Número de artículo: 4007220429846
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4007220429846
EAN / GTIN 4007220429846
Número del fabricante 80900358

Descripción

Descripción:

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 33 mm y longitud 1000 mm.

Característica:

  • Radio de flexión máx.: 300 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: DIN 10
  • Conexión deslizante G: 28
  • ø: 33 mm
  • Longitud, unid. métrica: 1000 mm
  • Peso neto: 3.25 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 33 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Pueden adquirirse una ejecución curvada, longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza previa consulta. Las longitudes mínimas para ejecuciones curvadas son posibles a partir de 500 mm.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra