Prolongador rígido STV33 longitud 500 mm sin empuñadura

Número de artículo: 4007220429839
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220429839
EAN / GTIN 4007220429839
Número del fabricante 80900357

Descripción

Descripción:

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 33 mm y longitud 500 mm.

Característica:

  • Radio de flexión máx.: 300 mm
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: DIN 10
  • Conexión deslizante G: 28
  • ø: 33 mm
  • Longitud, unid. métrica: 500 mm
  • Peso neto: 2.1 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 33 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Pueden adquirirse una ejecución curvada, longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza previa consulta. Las longitudes mínimas para ejecuciones curvadas son posibles a partir de 500 mm.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra