Prolongador rígido STV20, longitud 500 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV máx. 25.000 r.p.m.

Número de artículo: 4007220429815
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220429815
EAN / GTIN 4007220429815
Número del fabricante 80900355

Descripción

Descripción:

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 27 mm y longitud 500 mm.

Característica:

  • Radio de flexión máx.: 250 mm
  • Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Conexión deslizante G: 22
  • Longitud, unid. métrica: 500 mm
  • Peso neto: 0.93 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 27 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Pueden adquirirse una ejecución curvada, longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza previa consulta. Las longitudes mínimas para ejecuciones curvadas son posibles a partir de 500 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra