Prolongador rígido STV20, longitud 400 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV máx. 25.000 r.p.m.

Número de artículo: 4007220429785
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220429785
EAN / GTIN 4007220429785
Número del fabricante 80900352

Descripción

Descripción:

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 20 mm y longitud 400 mm. Pinza de 3 mm, 1 llave de fijación EM SW 11 mm, 1 llave de fijación EM SW 12 mm

Característica:

  • Radio de flexión máx.: 0 mm
  • Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • Conexión deslizante G: 16/22
  • Longitud, unid. métrica: 400 mm
  • Peso neto: 0.63 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 20 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Pueden adquirirse una ejecución curvada, longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza previa consulta. Las longitudes mínimas para ejecuciones curvadas son posibles a partir de 500 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra