Accionamiento angular de satinadora SWT 10 G28 con fijación de la herramienta 19x100 mm, máx. 18.000 r.p.m.

Número de artículo: 4007220429754
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220429754
EAN / GTIN 4007220429754
Número del fabricante 87101531

Descripción

Descripción:

Accionamiento angular de satinadora conectable a todos los ejes flexibles con conexión G28 en lugar de empuñadura. Conexión al motor giratoria de 360°. Permite utilizar máquinas con eje flexible como satinadoras. Protección para la mano, mango antivibraciones, husillo de la máquina desmontable.

Característica:

  • PFERD Tipo: SWT 10 G28
  • Número de revoluciones de la máquina n máx.: 18000 RPM
  • Número de revoluciones con n máx.: 12000 RPM
  • Relación de transmisión: 1,53:1
  • Ancho, unid. métrica: 40 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Fijación de la herramienta, ancho: 100
  • Longitud, unid. métrica: 173 mm
  • Peso neto: 1.901 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 215 mm
  • Ø rosca: M14
  • Ø fijación de la herramienta: 19 mm
  • Altura: 215 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra