Afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP CS-SL Ø 4,0 mm para paso de cadena 3/8″-LowProfile

Número de artículo: 4007220425435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220425435
EAN / GTIN 4007220425435
Número del fabricante 11099040
Número L L51060 577

Descripción

Descripción:

El programa de productos de PFERD incluye afiladores tanto para el afilado manual como el afilado mecánico de cadenas de motosierra. Los afiladores de PFERD destacan por su larga vida útil y su manejo sencillo. Los afiladores PFERD para cadenas de motosierra son ideales para el afilado manual de cadenas de motosierra. El afilado manual es más económico y mucho más suave que el de las máquinas de afilado, lo que prolonga la vida útil de la cadena de motosierra en caso de reafilado previo. La solución de afilado manejable CHAIN SHARP CS-SL combina una lima de cadenas de motosierra y un calibre en una herramienta ergonómica. La posición de altura definida de la lima de cadenas de motosierra facilita el afilado del diente de sierra y evita que se dañen los eslabones de unión de la cadena de motosierra. El calibre permite conseguir unos resultados de afilado uniformes predeterminando el ángulo de afilado adecuado. El calibre de afilado combina una lima de cadenas de motosierra Classic Line con mango para limas ergonómico y un calibre.

Característica:

  • PFERD Tipo: CS-SL
  • Paso de cadena: 3/8 LP
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,0 mm
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Corte: Classic Line
  • Distancia del calibrador de profundidad: 0.65 mm
  • Longitud, unid. métrica: 305 mm
  • Altura: 32 mm

Ventaja:

  • Uso flexible en el lugar de trabajo gracias a su diseño compacto.
  • Fácil manejo y ángulo de afilado definido.
  • Larga vida útil gracias a la posibilidad de sustituir las limas gastadas.
  • Calibre de afilado compacto.
  • Afilado rápido y sencillo del diente de sierra.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • PFERD ofrece este calibre de afilado en diferentes ejecuciones adaptadas a los distintos pasos de cadena.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra