• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática PGTS 1/1100 DV 110.000 R.P.M./75 vatios

Número de artículo: 4007220423417
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220423417
EAN / GTIN 4007220423417
Número del fabricante 80107320
Número L L51050 1739

Descripción

Descripción:

Los motores de turbina destacan por su rendimiento estable en un rango de revoluciones alto. La amoladora neumática recta con motor de turbina dispone de un fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra delante. Manguera de alimentación de aire de 1,5 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación. La máquina con ejecución de válvula rotativa solo puede utilizarse sin aceite.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Rendimiento sin aceite: 75 Watt
  • Número de revoluciones sin aceite: 110000 RPM
  • Grupo de pinzas: 15
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.32 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.15 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
  • Longitud, unid. métrica: 140 mm
  • Peso neto: 0.188 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 30 mm

Ventaja:

  • Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Sin residuos de aceite en la pieza de trabajo.
  • Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Nota:

  • La máquina con ejecución de válvula rotativa solo puede utilizarse sin aceite.