Descripción:
Empuñadura angular en ejecución de 90° con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G28/, Ø 28 mm, adecuada para BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2 m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2 m y BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA. Llaves de fijación, una de cada, EM SW 11 mm, EM SW 14 mm y EM SW 14 mm, 1 pinza.
Característica:
- PFERD Tipo: WHA 10 90° G28
- r.p.m., máx.: 17100 RPM
- Grupo de pinzas: 6
- Relación de transmisión: 1:1
- Ancho, unid. métrica: 38 mm
- Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
- Empuñadura, acoplamiento G: 28
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6
- Longitud, unid. métrica: 165 mm
- Peso neto: 0.64 kg
- Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
- ø exterior, unid. métrica: 67 mm
- Altura: 67 mm