Descripción:
Empuñadura angular en ejecución de 90° con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G16/, Ø 16 mm, adecuada para BW 4 DIN 10/16, BW 4 DIN 10/16 oHA, BW 6 DIN 10/16, BW 6 DIN 10/16 oHA. Llaves de fijación, una de cada, EM SW 11 mm, EM SW 14 mm y EM SW 14 mm, 1 pinza.
Característica:
- PFERD Tipo: WHA 4 90° G16
- r.p.m., máx.: 20000 RPM
- Grupo de pinzas: 6
- Relación de transmisión: 1,8:1
- Ancho, unid. métrica: 27 mm
- Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 16 mm
- Empuñadura, acoplamiento G: 16
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6
- Longitud, unid. métrica: 120 mm
- Peso neto: 0.304 kg
- Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 16
- ø exterior, unid. métrica: 70 mm
- Altura: 67 mm