• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadora de banda neumática PBA 4/160 HV, longitud de banda: 520 mm x Anchura: 3-20 mm

Número de artículo: 4007220420775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220420775
EAN / GTIN 4007220420775
Número del fabricante 80705011

Descripción

Ejecución:

  • Incl. brazo adaptador para lijadora de banda

Descripción:

La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), tapa de protección, 2 llaves de fijación. Lijadora de banda, incl. brazo adaptador para lijadora de banda BSVA 9/25 x 520.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia suministrada: 370 Watt
  • Velocidad de banda desde: 19.3 m/s
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Incl. brazo adaptador para lijadora de banda
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.55 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.6 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 460 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 3 Tropfen
  • Peso neto: 1.286 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 75 mm

Ventaja:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
  • El adaptador para lijadora de banda puede pivotar cuando la lijadora está en marcha.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.