Juego de avellanadores cónicos HSS de UGT 3 piezas, DIN 335 C 90° con distribución irregular

Número de artículo: 4007220420669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220420669
EAN / GTIN 4007220420669
Número del fabricante 25202190
Número L L51140 1032

Descripción

Ejecución:

  • HSS UGT

Descripción:

Los juegos contienen herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en todos los materiales habituales como acero, acero fundido y metales no férricos. Los avellanadores cónicos con distribución irregular (UGT) se distinguen por su geometría desarrollada especialmente con unas ranuras de viruta anchas y ofrecen una evacuación óptima del calor y de la viruta, una gran estabilidad de marcha y un resultado óptimo del trabajo. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.

Característica:

  • Número, contenido: 3 Stück
  • PFERD Tipo: SET UGT HSS DIN 335 C90° 3
  • Ejecución: HSS UGT
  • Contenido ø de la herramienta: 6,3/10,4/16,5

Ventaja:

  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Larga vida útil.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.
  • Uso universal en casi todos los materiales.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra