Avellanador y avellanador cónico Co5 HSSE 90° Ø 25 mm, mango Ø 25 mm DIN 335 C con distribución irregular

Número de artículo: 4007220420645
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220420645
    EAN / GTIN 4007220420645
    Número del fabricante 25202188
    Número L L51140 1035

    Descripción

    Ejecución:

    • HSSE UGT

    Descripción:

    Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en materiales especialmente resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, y el acero inoxidable (INOX). Los avellanadores cónicos con distribución irregular (UGT) se distinguen por su geometría desarrollada especialmente con unas ranuras de viruta anchas y ofrecen una evacuación óptima del calor y de la viruta, una gran estabilidad de marcha y un resultado óptimo del trabajo. Larga vida útil y ejecución resistente a la temperatura gracias al contenido de Co.

    Característica:

    • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 140 RPM
    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 130 RPM
    • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 140 RPM
    • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 200 RPM
    • r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 130 RPM
    • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 200 RPM
    • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 140 RPM
    • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 140 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 260 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 200 RPM
    • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 260 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 200 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 260 RPM
    • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 200 RPM
    • Ejecución: HSSE UGT
    • ø: 25 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 10 mm
    • Ángulo: 90 °
    • Longitud, total: 67 mm

    Ventaja:

    • Gran estabilidad de marcha.
    • Fuerzas de avellanado reducidas con una buena calidad de superficie.
    • Geometría desarrollada especialmente con ranuras de virutas anchas para la evacuación óptima de las virutas y del calor.
    • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
    • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido. Especialmente apropiados para ejecutar avellanados exactos.
    • Tipo de trabajo: Avellanado
    • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
      • Latón
      • Bronce
      • Aceros para aplicaciones
      • Hierro fundido
      • Aglomerado
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos
      • Elastómeros
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aleaciones de aluminio duras
      • Metal no férrico duro
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Superaleaciones a base de níquel o titanio
      • Otros metales no férricos
      • Otros
      • Plásticos
      • Aleaciones de aluminio blandas
      • Metal no férrico blando
      • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
      • Madera blanda
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aceros para herramientas
      • Aleaciones de aluminio endurecidas
      • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
      • Madera
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Aglomerado; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra