Empuñadura HA 7 G22 STV con pinzas de 6 mm, máx. r.p.m. 25.000

Número de artículo: 4007220419779
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220419779
EAN / GTIN 4007220419779
Número del fabricante 86200040
Número L L51700 101048

Descripción

Descripción:

Empuñadura recta con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G22/Ø 22 mm, adecuada para prolongadores rígidos con conexión deslizante G22. Llaves de fijación, una de cada, EM SW 11 mm, EM SW 14 mm y EM SW 14 mm, 1 pinza.

Característica:

  • PFERD Tipo: HA 7 G22 STV
  • r.p.m., máx.: 25000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Ancho, unid. métrica: 27 mm
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 22 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 22
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6
  • Longitud, unid. métrica: 130 mm
  • Peso neto: 0.259 kg
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 22
  • ø exterior, unid. métrica: 27 mm
  • Altura: 27 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra