Amoladora angular neumática PWAS 2/200 DV 20.000 r.p.m./230 vatios

Número de artículo: 4007220419755
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220419755
EAN / GTIN 4007220419755
Número del fabricante 80205038
Número L L51050 1666

Descripción

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática con cabeza angular estrecha resulta óptima para trabajar en lugares de difícil acceso. Debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 230 Watt
  • Número de revoluciones: 20000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.55 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.45 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 167 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
  • Peso neto: 0.42 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 70 mm

Ventaja:

  • La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Manejable gracias a su diseño compacto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra