• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática PGAS 4/300 M-HV 30.000 r.p.m./440 vatios

Número de artículo: 4007220419717
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220419717
EAN / GTIN 4007220419717
Número del fabricante 80106027

Descripción

Ejecución:

  • con extensión media

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Gracias a su forma de longitud media, la máquina es ideal para su uso en lugares de accesibilidad limitada. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 440 Watt
  • Número de revoluciones: 30000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: con extensión media
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.88 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.84 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 335 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 1.198 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Ventaja:

  • Óptimo para el uso en caso de accesibilidad limitada.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.