Juego de disco de láminas lijadoras POLIFAN PFC 125 cónico Z40/60/80/120 PSF STEELOX para acero/acero inoxidable

Número de artículo: 4007220418154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220418154
EAN / GTIN 4007220418154
Número del fabricante 69198300
Número L L51120 235

Descripción

Descripción:

El juego contiene cuatro discos de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de rectificado y buena vida útil.

Característica:

  • PFERD Tipo: SET PFC 125 Z40/60/80/120 PSF STEELOX
  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Ventaja:

  • Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Larga vida útil.
  • Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra