Disco de láminas lijadoras FORCE POLIFAN PFC 125x22,23 mm cónico Z40 línea SGP STEEL para acero

Número de artículo: 4007220417485
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220417485
EAN / GTIN 4007220417485
Número del fabricante 67688124

Descripción

Descripción:

Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Los usuarios que apuestan por el mejor rendimiento optan por el innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN FORCE. Gracias a su diseño único con plato portante de plástico y las láminas falciformes con disposición compacta, se obtiene un rendimiento de rectificado inigualable. El POLIFAN FORCE se suministra con forma PFF y se transforma a PFC durante el proceso de lijado. Este supera claramente a los discos de láminas lijadoras convencionales y redefine la máxima rentabilidad gracias a su vida útil sorprendentemente más larga. El innovador disco de láminas lijadoras POLIFAN FORCE es una herramienta extraordinaria con un rendimiento de arranque muy alto. Gracias a su diseño con plato portante de plástico y las láminas falciformes con disposición compacta, destaca por ser mucho más rentable que los discos de láminas lijadoras convencionales.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: PFF/A/T27
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Desbaste rápido gracias a una agresividad constante hasta el último grano abrasivo.
  • Máxima rentabilidad gracias al máximo arranque por unidad de tiempo y el menor desgaste del disco.
  • Vida útil extremadamente larga.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los tamaños de grano 40 y 60 son ideales para el mecanizado de cantos.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros para aplicaciones
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Acero inoxidable (INOX); Acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra