Descripción:
La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Gracias a cabeza angular pequeña, la máquina neumática es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso. Debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia: 370 Watt
- Número de revoluciones: 20000 RPM
- Grupo de pinzas: 6
- Tipo de válvula: Palanca
- Ancho, unid. métrica: 39 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.7 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.6 m³/min
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
- Longitud, unid. métrica: 205 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 3 Tropfen
- Peso neto: 0.92 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
- Salida de aire: Parte posterior
- Altura: 67 mm
Ventaja:
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.