Descripción:
El High Speed Torus Cutter es una herramienta única para el uso en robots con un rendimiento de rectificado extremadamente elevado. La fresa es óptima para múltiples trabajos de mecanizado en materiales de aluminio, dado que, a diferencia de las herramientas abrasivas, no genera polvos nocivos ni explosivos. Por su diseño pequeño, el High Speed Torus Cutter es la herramienta ideal para el mecanizado de zonas de difícil acceso y componentes de filigrana, tales como ranuras, cajas y radios y contornos estrechos. El High Speed Torus Cutter se utiliza con dos plaquitas de metal duro. La fresa representa el complemento perfecto al disco High Speed ALUMASTER en la versión HSD-R 50 y las fresas con el dentado ALU. High Speed Torus Cutter con dos tornillos de sujeción.
Característica:
- r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 20000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 20000 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 30000 RPM
- r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 30000 RPM
- Adecuado para Ø, unid. métrica: 10 mm
- ø exterior, unid. métrica: 20 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 8 mm
- Longitud, total: 60 mm
Ventaja:
- Forma desarrollada especialmente para el uso en zonas de difícil acceso.
- No genera polvos explosivos ni nocivos para la salud.
- No se necesita ningún sistema de aspiración.
- Rendimiento de rectificado extraordinariamente elevado.
- Reducción de las vibraciones gracias a la superficie de contacto pequeña.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: La herramienta está diseñada exclusivamente para trabajar aluminio, aleaciones de aluminio y aluminio fundido. También se pueden mecanizar metales no férricos de baja dureza y plásticos reforzados con fibra. Esto se debe probar en cada caso en función de la aplicación. El nivel de revoluciones y el rendimiento óptimo de la máquina son los requisitos para el uso rentable de la fresa toroidal. El High Speed Torus Cutter se puede utilizar tanto en el contorno como en la cara frontal.
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Fresado; Fresado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado); Mecanizado de cordones en ángulo
- Tipos de máquina: Robots
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Aleaciones de aluminio duras
- Plásticos
- Aleaciones de aluminio blandas
- Aleaciones de aluminio endurecidas
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aleaciones de aluminio duras; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Cinc
Volumen de suministro:
- Las plaquitas no están incluidas en el volumen de suministro.
Nota:
- Apretar con firmeza los tornillos de sujeción de las plaquitas con una llave TORX TX 15. El par de apriete debería ser de 4 Nm aproximadamente. Como alternativa utilizar una llave dinamométrica con un par de apriete de 4 Nm.
- Comprobar regularmente que las plaquitas están bien fijadas para evitar que el disco se rompa o se deteriore en uso.
- ¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe riesgo de rotura!