Juego de brocas espirales de 10 piezas STEEL HSSG N DIN 338 universal

Número de artículo: 4007220413722
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220413722
    EAN / GTIN 4007220413722
    Número del fabricante 25298001
    Número L L51140 927

    Descripción

    Ejecución:

    • STEEL

    Descripción:

    El juego contiene 10 brocas espiral HSS de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.

    Característica:

    • Número, contenido: 10 Stück
    • PFERD Tipo: SET DIN338 HSSG N 1-10 STEEL 10TLG
    • Ejecución: STEEL
    • Ángulo de la espiral, desde: 24 °
    • Ángulo de la espiral, hasta: 30 °
    • Ángulo: 118 °

    Ventaja:

    • Muy buen desalojo de viruta.
    • Alta precisión de concentricidad.
    • Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.
    • Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
    • Fácil de centrar.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra