Disco de corte EHT 230x1,9x22,23 mm recto línea universal PSF HD STEELOX para acero/acero inoxidable (25)

Número de artículo: 4007220412503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220412503
    EAN / GTIN 4007220412503
    Número del fabricante 61728327
    Número L L51080 270

    Descripción

    Descripción:

    El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con gran potencia de corte y buena duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD. Variante HD con refuerzo de fibra de vidrio para aplicaciones robustas y un comportamiento de corte mejorado.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 6600 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1 (HD)
    • Ancho, unid. métrica: 1.9 mm
    • Sistema de fijación: Agujero
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 230 mm

    Ventaja:

    • Ideal para amoladora angular de batería.
    • Corte fino y sin rebabas.
    • Comodidad y seguridad.
    • Discos de corte rápidos.
    • Gracias a su refuerzo de fibra de vidrio único, la ejecución HD ofrece la máxima seguridad y un comportamiento de corte mejorado.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Elija la versión HD para una aplicación robusta y un comportamiento de corte mejorado.
    • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
    • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra