Adapter BSAD 41/36X610

Número de artículo: 4007220395967
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Adaptador para cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220395967
EAN / GTIN 4007220395967
Número del fabricante 84200230

Descripción

Descripción:

Dependiendo del accionamiento PFERD seleccionado, se pueden seleccionar diferentes adaptadores. El adaptador permite el uso de bandas con una longitud de 610 mm y un ancho de 3–20 mm. Es adecuado para los brazos adaptadores para lijadora de banda 41 o 36.

Característica:

  • PFERD Tipo: BSAD 41/36 x 610
  • Ancho de banda útil: 610
  • Peso neto: 0.08 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra