• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática PGAS 4/190 V-HV 19.000 r.p.m./370 vatios

Número de artículo: 4007220395400
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220395400
EAN / GTIN 4007220395400
Número del fabricante 80105170

Descripción

Ejecución:

  • Con prolongador

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Gracias a la forma alargada, la máquina es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 370 Watt
  • Número de revoluciones: 19000 RPM
  • Grupo de pinzas: 6
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: Con prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.78 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.72 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 445 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
  • Peso neto: 1.421 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 39 mm

Ventaja:

  • Ideal su uso en lugares de difícil acceso.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.