Descripción:
Empuñadura recta con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G28/Ø 28 mm, adecuada para BW 12 DIN 10/G28, BW 12 DIN 15/G28, BW 12 DIN 10/G28 oHA y BW 12 DIN 15/G28 oHA. 2 llaves de fijación EM SW 22 mm, 1 pinza.
Característica:
- PFERD Tipo: HA 12 G28
- r.p.m., máx.: 18000 RPM
- Grupo de pinzas: 12
- Ancho, unid. métrica: 35 mm
- Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
- Empuñadura, acoplamiento G: 28
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6
- Longitud, unid. métrica: 170 mm
- Peso neto: 0.545 kg
- Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
- ø exterior, unid. métrica: 35 mm
- Altura: 35 mm
Ventaja:
- Empuñadura con tuerca de fijación para la máxima fuerza de sujeción.
- Pinzas hasta 12 mm disponibles.